FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-MAXI-KE-A 186048

Combi Verzorgingseenheid LFR-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KE-A
Rubix:05092860
Fabrikant:186048
EAN:4052568146467
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-MAXI-KE-A 186048

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/2-D-MAXI-KE-A 186048


Verzorgingseenheden (combinatie) LFR-1/2-D-MAXI-KE-A combinatie van filterregelventiel en aftakkingsmodule met drukschakelaar zonder contactdoos, met bevestigingsbeugels. Met automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2500 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Volumestroom9200 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 828,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.001,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen