RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7389 RAL 7016 BLIK 2,5L
CombiColor® Antiroest- en zinkverf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7389.2.5
Rubix:A0465456
Fabrikant:7389.2.5
EAN:5413436018511





Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7389 RAL 7016 BLIK 2,5L
Flexibele lakverf, primer en roestwerende afwerking 2-in-1. Beschermt duurzaam blank, nieuw of geroest staal en renoveert geschilderde ondergronden. Droogt bij lage temperatuur
CombiColor® Original Glanzend 2.5L Grijs Antraciet RAL7016
Sterke punten
• Primer en afwerklaag in één
• Voor toepassing op roest en blank metaal
• Hoog rendement: 10,3 m² per liter
• Druipvast, geen kwaststrepen
• Toepasbaar tot 5 °C
• Voor toepassing op roest en blank metaal
• Hoog rendement: 10,3 m² per liter
• Druipvast, geen kwaststrepen
• Toepasbaar tot 5 °C
Toepassingen
De CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM wordt aangebracht op blank staal, handmatig ontroest, of op staal bedekt met CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380. CombiColor Métal is ontworpen om met kwast en roller aangebracht te worden, en kan ook met pistool worden aangebracht. CombiColor Métal 7300/7400 RUST-OLEUM biedt corrosiebescherming in weinig agressieve industriële omgevingen. Voor metalen constructies in een meer agressieve industriële omgeving wordt aanbevolen om als eerste laag CombiPrimer Anti-Corrosion 3369/3380 RUSTOLEUM aan te brengen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | antraciet |
| Afwerking | glanzend |
| RAL-code | 7016 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 90 °C |
| Droogtijd | 180 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,96 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 327,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
