RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7365 RAL 3000 BLIK 250ML
Combicolor ® Original
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7365.0.25
Rubix:A0465499
EAN:8715743011641






Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7365 RAL 3000 BLIK 250ML
RUST-OLEUM® CombiColor Metal 7300 coating is een primer en aflak in één, op basis van een urethaan-gemodificeerde alkyd, die goede droogeigenschappen bij lage temperaturen biedt. Het product bevat roestwerende pigmenten en is vrij van lood en chromaat.
Sterke punten
Primer en aflak in één. Hoge dekking: 10,5 m² per liter. Zakt niet uit, geen kwaststrepen. Toepasbaar tot 5°C.
Toepassingen
Voor toepassing op roest, blank metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x75x76 mm |
| Logistiek gewicht | 339 g |
| Inhoud | 250 ml |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,96 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 135,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
