RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7342MS RAL 1015 BLIK 2,5L
Combicolor® Multi-oppervlak
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:7342MS.2.5
Rubix:A0465547
EAN:5413436006228



Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM COMBICOLOR HG 7342MS RAL 1015 BLIK 2,5L
Rust-Oleum® CombiColor® Multi-Surface 7300 coating is een oplosmiddelhoudende grond- en aflaklaag in één, op basis van een gemodificeerd alkydbindmiddel, die een goede hechting biedt op vele soorten ondergronden. Het product is lood- en chromaatvrij.
Sterke punten
Direct op het oppervlak. Verf & primer in één. Sneldrogend.
Toepassingen
Binnen en buiten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x160x157 mm |
| Logistiek gewicht | 3299 g |
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,90 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 327,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
