RUST-OLEUM HARD HAT GRONDLAGEN 2182 SPUITBUS 500ML

Hard Hat® Topcoat Ral-kleuren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rust-Oleum:2182
Rubix:07082182
EAN:8715743005879
RUST-OLEUM HARD HAT GRONDLAGEN 2182 SPUITBUS 500ML

Technische samenvatting

Inhoud500 ml
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : RUST-OLEUM HARD HAT GRONDLAGEN 2182 SPUITBUS 500ML


Topkwaliteit. Voor op blank staal, hout en beton. Na 30 minuten (bij 20 °C) te bewerken. De beste dekking die er is. Hittebestendig tot 100 °C. Verkrijgbaar in 45 (RAL) kleuren. Meer verf, meer vierkante meters. Eén HARD HAT®-spuitbus is gelijk aan 2 of meer standaard spuitbussen. Direct resultaat in één spuitbeurt: dikkere verflaag, betere dekking. Droogt sneller: 10-15 minuten! Pigmenten van hogere kwaliteit zorgen voor een langere glans en kleurbehoud. De lichtelastische verflaag voorkomt barsten en voortijdige afbladdering.

Sterke punten

Verflaag zonder spatten. Uitstekende spuitkwaliteit. Hoogwaardige pigmenten: zorgen voor langduriger glans en kleurbehoud.

Toepassingen

Voor ongecoat staal, hout en beton.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x65x240 mm
Logistiek gewicht575 g
Inhoud500 ml
Kleurgrijs
Max. Gebruikstemperatuur100 °C
€ 20,74 excl. BTW
/ stuk
€ 25,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur

grijs

Afwerking