FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 41 MM 40B.41
Combinatiesleutels, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:40B.41
Rubix:A0903693
Fabrikant:40B.41
EAN:3662424116117

Productdetails : FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 41 MM 40B.41
Normen & certificeringen : ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113 Garantieperiode : Levenslange garantie op het gereedschap (omruilgarantie)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 41 mm |
| Lengte | 460 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Diameter | 41 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,28 excl. BTW
/ stuk
€ 43,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
