BAHCO RINGSLEUTEL 1/2-9/16 2Z-1/2-9/16

Ringsleutel set 2Z

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:2Z-1/2-9/16
Rubix:10080122
EAN:7314151001445
BAHCO RINGSLEUTEL 1/2-9/16 2Z-1/2-9/16
Technische samenvatting
Lengte210 mm
Typeringsteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RINGSLEUTEL 1/2-9/16 2Z-1/2-9/16


Ringsleutels, diep doorgezet, inch maten. Normen: ISO 1085, ISO 10104 en DIN 838. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive Profiel 12-kant voor langere levensduur van schroeven en moeren. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit.

Sterke punten

Imperial Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115 g
Lengte210 mm
Typeringsteeksleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,60 excl. BTW
/ stuk
18,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen