FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 5 MM 40B.5
Combinatiesleutels, metrisch
Zie technische informatieReferenties
Facom:40B.5
Rubix:A0903692
Fabrikant:40B.5
EAN:3662424116124

Productdetails : FACOM START RINGSTEEKSLEUTEL - 40B - 5 MM 40B.5
Normen & certificeringen : ISO 691 - ISO 1711-1 - ISO 3318 - ISO 7738 - DIN 3113 Garantieperiode : Levenslange garantie op het gereedschap (omruilgarantie)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 5 mm |
| Lengte | 93 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 3,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,80 excl. BTW
/ stuk
€ 3,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
