ROEBUCK COMBINATIETANG 180MM VINYLGREEP - 4971941
COMBINATIETANG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:4971941
Rubix:10520732
EAN:3660338341052

Documenten
Productdetails : ROEBUCK COMBINATIETANG 180MM VINYLGREEP - 4971941
ISO 5742/ DIN5233
Alle modellen zijn gepolijst op kop en scharnier.
Multifunctionele tang, geschikt voor het snijden van medium tot harde draden.
Gekartelde kaken voor het pakken van moeren, bouten, klinknagels en buizen.
Antisliphandgrepen van PVC.
Alle modellen zijn gepolijst op kop en scharnier.
Multifunctionele tang, geschikt voor het snijden van medium tot harde draden.
Gekartelde kaken voor het pakken van moeren, bouten, klinknagels en buizen.
Antisliphandgrepen van PVC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 225 g |
| Lengte | 180 mm |
| Beklengte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,18 excl. BTW
/ stuk
€ 17,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden