MILWAUKEE COMBINATIETANG HEAVY DUTY 250MM 4932500671
Combinatietang Heavy Duty
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500671
Rubix:A0901877
Fabrikant:4932500671
EAN:4058546619732

Productdetails : MILWAUKEE COMBINATIETANG HEAVY DUTY 250MM 4932500671
Combinatietang Heavy Duty 250 mm
Combinatietang Heavy Duty 250 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 480 g |
| Lengte | 250 mm |
| Snijcapaciteit | 4,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,90 excl. BTW
/ stuk
€ 37,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
