Referenties
Stanley:FMMT13036-0
Rubix:A0078610
EAN:3253560130367

Productdetails : STANLEY RINGSTEEKSLEUTEL 13MM ANTISLIP FMMT13036-0
Sterke punten
•The profile optimizes contact with the bolt, preventing the wrench from slipping
Fork inclined by 15 °
Polygonal head bent by 15 °
Fork inclined by 15 °
Polygonal head bent by 15 °
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 13 |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,98 excl. BTW
/ stuk
€ 7,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen







