Referenties
Gedore:25 PK 27
Rubix:10016920
Fabrikant:1436953
EAN:4010886812051

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 27MM - 25 PK 27
• massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
• extra diep voor lange bouten
• de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
• verchroomde uitvoering
Dubbele soksleutel 27 mm massieve uitvoering met twee zeskantdoppen extra diep voor lange bouten de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt verchroomde uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1088 g |
| Opening | 27 |
| Lengte | 280 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,42 excl. BTW
/ stuk
€ 31,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
