BOSCH COMBISET GBH+GWS+GDR+GSB+GKS+GSA+GOP+GLI 0615V00061
Combiset GBH+GWS+GDR+GSB+GKS+GSA+GOP+GLI
Zie technische informatieReferenties
Bosch:0615V00061
Rubix:A0890635
Fabrikant:0615V00061
EAN:4053423712803

Productdetails : BOSCH COMBISET GBH+GWS+GDR+GSB+GKS+GSA+GOP+GLI 0615V00061
Een perfecte combinatie van professionele machines om de klus efficiënt te klaren.
Sterke punten
•Fast charger GAL 12V/18V-80 (1 600 A03 7CH)
Bosch Professional tool bag, large (1 600 A000 3BK)
4 x batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Bosch Professional tool bag, large (1 600 A000 3BK)
4 x batteries GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.468,74 excl. BTW
/ stuk
€ 1.777,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
