Referenties
Bosch:0615A50091
Rubix:A0934600
EAN:4053423619430

Productdetails : BOSCH COMBISET 18V GSR18V-65+GWS18V-11+AC 0615A50091
Bosch combiset 18v gsr18v-65+gws18v-11+ac 0615a50091
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 2 |
| Draadloos | ja |
| Spanning | 18 V |
| Accessoires | pro multi material doorslijpschijf 125 x 1 x 22,23 mm (2 608 602 385); 45-delige schroefbitset extra hard pick&clic (2 607 017 693). |
| Samenstelling | combiset met 2 accugereedschappen: gsr 18v-65 + gws 18v-11. inclusief pro multi material doorslijpschijf (125 x 1 x 22,23 mm) en 45-delige schroefbitset extra hard pick&clic. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,47 excl. BTW
/ stuk
€ 349,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
