BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-150 06019R2201
ACCUBOORSCHROEVENDRAAIER EXSR18V-150
Zie technische informatieReferenties
Bosch:06019R2201
Rubix:A0890907
Fabrikant:06019R2201
EAN:4053423619287






Productdetails : BOSCH EXPERT SCHROEFBOORMACHINE EXSR18V-150 06019R2201
De EXPERT EXSR18V-150 is de superieure schroefboormachine met ongeëvenaarde prestaties en controle voor een groot aantal schroef- en boorklussen. De machine is de perfecte keus voor een opvallend snelle werkvoortgang dankzij een borstelloze motor met BITURBO-technologie, uitzonderlijk krachtige EXPERT-accu's en een maximaal koppel van 150 Nm. KickBack Control beperkt het risico op letsel tot een minimum als de boor vastloopt; deze functie kan worden in- en uitgeschakeld. Nauwkeurige Electronic Angle Detection waarborgt de perfecte hoek voor lange schroeven. Dankzij een metalen boorhouder van 13 mm en een metalen tandwielkast is de schroefboormachine extreem betrouwbaar en robuust. De machine wordt geleverd met een extra handgreep die probleemloos in elke positie kan worden ingesteld. Snelle moduskeuze maakt eenvoudig wisselen tussen boren en schroeven mogelijk.
Sterke punten
•Extreme Power: 150 Nm max. torque, ideal for drilling in metal with a 16 mm diameter and hole sawing in wood with a 150 mm diameter
BITURBO BRUSHLESS: High-performance motor and drive system designed for the extreme power of EXPERT batteries
Advanced User Protection: KickBack Control (on/off) minimises the risk of injury by automatically shutting off the drill when it jams
Electronic Angle Detection: Drive screws into beams at an adjustable angle for a robust construction
BITURBO BRUSHLESS: High-performance motor and drive system designed for the extreme power of EXPERT batteries
Advanced User Protection: KickBack Control (on/off) minimises the risk of injury by automatically shutting off the drill when it jams
Electronic Angle Detection: Drive screws into beams at an adjustable angle for a robust construction
Toepassingen
Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Draadloos | ja |
| Spanning | 18 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 652,47 excl. BTW
/ stuk
€ 789,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen