Referenties
SMC:NCQ2B12-10D
Rubix:A0598727
Fabrikant:NCQ2B12-10D
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER NCQ2B12-10D
Smc compact cilinder ncq2b12-10d
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,75 excl. BTW
/ stuk
€ 23,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen