Referenties
SMC:MHY20-PS
Rubix:05266653
EAN:3618036380088

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET MHY20 MHY20-PS
De MHY2 is een compacte 180-graden hoekgrijper. Zijn afmetingen en massa maken kleine, lichte gereedschappen mogelijk, terwijl hij grote grijpkrachten levert via het zuiger-nokontwerp. De MHY2 biedt maximale installatieflexibiliteit met montagemogelijkheden aan 4 zijden en verzonken automatische schakelaargroeven aan beide zijden van de grijper. Nauwkeurige referentiepunten op behuizing en vingers zijn standaard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Type | hoekige grijper |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,48 excl. BTW
/ stuk
€ 9,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen