FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-6-30-PA 4830966

Compacte actuator DPDM-Q

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DPDM-Q-6-30-PA
Rubix:05111927
Fabrikant:4830966
EAN:4052568292690
FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-6-30-PA 4830966

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-6-30-PA 4830966


Compact – korter, lichter en direct op verschillende manieren te bevestigen. Constante demping, met niet-draaibare of doorlopende zuigerstang, enkel- of dubbelwerkend: precies zoals u het nodig hebt.
Compacte cilinder DPDM-Q

Sterke punten

Bevestiging met doorlopende gaten en binnenschroefdraad
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder30 mm
€ 56,66 excl. BTW
/ stuk
€ 68,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen