FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-10-15-P-PA 4833142
Compacte actuator DPDM-Q
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DPDM-Q-10-15-P-PA
Rubix:05111987
Fabrikant:4833142
EAN:4052568292997

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER DPDM-Q-10-15-P-PA 4833142
Compact – korter, lichter en direct op verschillende manieren te bevestigen. Constante demping, met niet-draaibare of doorlopende zuigerstang, enkel- of dubbelwerkend: precies zoals u het nodig hebt.
Compacte cilinder DPDM-Q
Sterke punten
Bevestiging met doorlopende gaten en binnenschroefdraad
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten
Compacte constructie
Verschillende zuigerstangvarianten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,40 excl. BTW
/ stuk
€ 73,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen