Referenties
SMC:JCDQ20-10
Rubix:05269955
Fabrikant:01490857

Technische samenvatting
| Type | compacte actuator |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER JCDQ20-10
Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder. Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5). Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 50 mm. Bumperkussen. Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.
•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder.
•Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5).
•Boring (mm): 12 ~ 100.
•Slagen tot 50 mm.
•Bumperkussen.
•Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.
Magneet: D (ingebouwd)
Montage: Doorvoergat (standaard)
Boring: 20 mm
Type poortschroefdraad: M-schroefdraad
Slag: 10 mm
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m (of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)
•Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5).
•Boring (mm): 12 ~ 100.
•Slagen tot 50 mm.
•Bumperkussen.
•Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.
Magneet: D (ingebouwd)
Montage: Doorvoergat (standaard)
Boring: 20 mm
Type poortschroefdraad: M-schroefdraad
Slag: 10 mm
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m (of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte actuator |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,07 excl. BTW
/ stuk
€ 33,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen