SMC COMPACT CILINDER JCDQ20-50

Compacte actuator

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:JCDQ20-50
Rubix:A0727949
SMC COMPACT CILINDER JCDQ20-50

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER JCDQ20-50


Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder. Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5). Boring (mm): 12 ~ 100. Slag tot 50 mm. Bumperkussen. Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.
•Dubbelwerkende, enkele stang, compacte cilinder.
•Lichtgewicht 25 g (ø12 slag 5).
•Boring (mm): 12 ~ 100.
•Slagen tot 50 mm.
•Bumperkussen.
•Automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.

Magneet: D (ingebouwd)
Montage: Doorvoergat (standaard)
Boring: 20 mm
Type poortschroefdraad: M-schroefdraad
Slag: 50 mm
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 0,5 m (of geen in het geval van geen schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 42,67 excl. BTW
/ stuk
€ 51,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen