FESTO COMPACTE CILINDER ADN-16-25-I-P-A 536230
Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-16-25-I-P-A
Rubix:05096040
Fabrikant:536230
EAN:4052568087364

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-16-25-I-P-A 536230
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Sterke punten
- ISO 21287
- Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Goede loopprestaties en lange levensduur
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Voor positiesensoren
- Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
- Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 66x31x30 mm |
| Logistiek gewicht | 106,4 g |
| Type | compacte cilinder adn |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,09 excl. BTW
/ stuk
€ 48,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen