FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-15-A-PPS-A 572656
Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-32-15-A-PPS-A
Rubix:05123550
Fabrikant:572656
EAN:4052568102586

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-32-15-A-PPS-A 572656
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Compact cylinder
Sterke punten
- ISO 21287
- Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Goede loopprestaties en lange levensduur
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Voor positiesensoren
- Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
- Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 295,7 g |
| Type | compacte cilinder adn |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,85 excl. BTW
/ stuk
€ 73,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden