FESTO COMPACTE CILINDER ADN-40-50-A-PPS-A 572679

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-40-50-A-PPS-A
Rubix:05123606
Fabrikant:572679
EAN:4052568219000
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-40-50-A-PPS-A 572679

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-40-50-A-PPS-A 572679


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht531,7 g
Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
88,84 excl. BTW
/ stuk
107,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden