FESTO COMPACTE CILINDER ADN-63-25-I-PPS-A 572703
Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADN-63-25-I-PPS-A
Rubix:05123668
Fabrikant:572703
EAN:4052568219246

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-63-25-I-PPS-A 572703
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Sterke punten
- ISO 21287
- Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Goede loopprestaties en lange levensduur
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Voor positiesensoren
- Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
- Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 826,8 g |
| Type | compacte cilinder adn |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,88 excl. BTW
/ stuk
€ 136,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen