FESTO COMPACTE CILINDER ADN-63-70-I-P-A 8178285
Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Zie technische informatieReferenties
Festo:ADN-63-70-I-P-A
Rubix:A0597059
Fabrikant:8178285
EAN:4052568621179

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder adn-63-70-i-p-a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 70 mm |
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-63-70-I-P-A 8178285
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Sterke punten
- ISO 21287
- Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Goede loopprestaties en lange levensduur
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Voor positiesensoren
- Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
- Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder adn-63-70-i-p-a |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 70 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | wals/aluminiumlegering, glad geanodiseerd (cylinder barrel) |
| Diameter cilinderboring | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,80 excl. BTW
/ stuk
€ 130,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen