FESTO COMPACT CILINDER ADN-40-150-A-PPS-A 536288
Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN
Zie technische informatieReferenties
Festo:ADN-40-150-A-PPS-A
Rubix:A0637682
Fabrikant:536288-150-A-PPS-A
Productdetails : FESTO COMPACT CILINDER ADN-40-150-A-PPS-A 536288
ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie
Sterke punten
- ISO 21287
- Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Goede loopprestaties en lange levensduur
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Voor positiesensoren
- Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
- Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,82 excl. BTW
/ stuk
€ 184,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden