FESTO COMPACTE CILINDER ADN-12-35-I-P-A 8178328

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-12-35-I-P-A
Rubix:A0597056
Fabrikant:8178328
EAN:4052568621308
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-12-35-I-P-A 8178328

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder, dubbelwerkend adn
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-12-35-I-P-A 8178328


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder, dubbelwerkend adn
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder35 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Materiaalanodised wrought aluminium alloy (cilinderbuis); high-alloy steel (zuigerstang); tpe-u(pur) (afdichtingen); steel (kraagbouten).
Diameter cilinderboring12 mm
35,19 excl. BTW
/ stuk
42,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen