FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-20-20-P-A 554223

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-20-20-P-A
Rubix:05123206
Fabrikant:554223
EAN:4052568198510
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-20-20-P-A 554223

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-20-20-P-A 554223


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x35x35 mm
Logistiek gewicht193,9 g
Typecompacte cilinder adngf
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 80,73 excl. BTW
/ stuk
€ 97,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen