FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-25-15-PPS-A 577217

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-25-15-PPS-A
Rubix:05123238
Fabrikant:577217
EAN:4052568225711
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-25-15-PPS-A 577217

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-25-15-PPS-A 577217


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht265 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 100,60 excl. BTW
/ stuk
€ 121,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen