FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-25-P-A 554242

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-32-25-P-A
Rubix:05109916
Fabrikant:554242
EAN:4052568006068
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-25-P-A 554242

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-25-P-A 554242


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht384,13 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 109,37 excl. BTW
/ stuk
€ 132,34 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden