FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-40-PPS-A 574027

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-32-40-PPS-A
Rubix:05123286
Fabrikant:574027
EAN:4052568221508
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-40-PPS-A 574027

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-32-40-PPS-A 574027


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)100x45x45 mm
Logistiek gewicht443,19 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 125,77 excl. BTW
/ stuk
€ 152,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen