FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-80-40-PPS-A 574063

Compacte cilinder, metrisch ADNGF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADNGF-80-40-PPS-A
Rubix:05123436
Fabrikant:574063
EAN:4052568221867
FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-80-40-PPS-A 574063

Technische samenvatting

Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADNGF-80-40-PPS-A 574063


Cilinder met standaard gatenpatroon, geleidestangen en jukplaat met vaste of zelfinstellende demping

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Zuigerstang beveiligd tegen rotatie door een geleidestang en jukplaat
  • Glijlager
  • Optioneel met doorlopende zuigerstang
  • Hoger draagvermogen dankzij geleidestang en jukplaat
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2037,5 g
Typecompactcilinder adngf
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 280,68 excl. BTW
/ stuk
€ 339,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen