Referenties
IMI Norgren:RM/192063/MX/50
Rubix:A0838742
Fabrikant:RM/192063/MX/50


Technische samenvatting
| Type | norgren dw comp.cilinder binn.dr. rl/192063/mx/50 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Productdetails : NORGREN DW COMP.CILINDER BINN.DR. RL/192063/MX/50
Compacte cilinder
Compacte cilinder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren dw comp.cilinder binn.dr. rl/192063/mx/50 |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Materiaal | geanodiseerd aluminium (cilinderprofiel); drukgietaluminium (einddeksel); roestvast staal (zuigerstang); afdichtingen: polyurethaan; zuigerafdichtingen: nitrilrubber; o-ringen: nitrilrubber |
| Diameter cilinderboring | 63 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,22 excl. BTW
/ stuk
€ 458,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen