Referenties
SMC:CDQ2B12-10TZ
Rubix:05269098
Fabrikant:00779061
EAN:3618035833295

Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B12-10TZ
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
•Single acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
•Standard stroke range (mm): 5, 10, 20
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Bore Size: Ø12 mm
Port Thread Type: Rc
M Thread 12 to 25 Bore:
Stroke: 10 mm
Action: T (Single Acting, Spring Extend)
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
•Standard stroke range (mm): 5, 10, 20
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Bore Size: Ø12 mm
Port Thread Type: Rc
M Thread 12 to 25 Bore:
Stroke: 10 mm
Action: T (Single Acting, Spring Extend)
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None
Sterke punten
•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x56x25 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Type | cq2-z |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 10 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,25 excl. BTW
/ stuk
€ 26,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen