SMC COMPACT CILINDER CDQ2B25-10SZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQ2B25-10SZ
Rubix:05291669
Fabrikant:00779097
EAN:3618035828819
SMC COMPACT CILINDER CDQ2B25-10SZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder; enkelwerkend - veerretour
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2B25-10SZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
•Single acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
•Standard stroke range (mm): 5, 10, 20
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Bore Size: Ø25 mm
Port Thread Type: Rc
M Thread 12 to 25 Bore:
Stroke: 10 mm
Action: S (Single Acting, Spring Return)
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: Z (Auto Switch Mounting Grooves)
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs. or None in the Case of No Switch
Rod End Options: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

•Dubbelwerkend, enkele stang, compacte cilinder
Poortschroefdraad: M; Rc, NPT of G
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x48x40 mm
Logistiek gewicht150 g
Typecompacte cilinder; enkelwerkend - veerretour
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
32,93 excl. BTW
/ stuk
39,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen