Referenties
SMC:CDQ2KB16-20DZ
Rubix:05291770
Fabrikant:CDQ2KB16-20DZ

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2KB16-20DZ
Na een evaluatie van onze populaire CQ2-serie compacte cilinders hebben onze R&D-ingenieurs het complete cilinderassortiment volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-serie en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde montagemogelijkheden voor automatische schakelaars biedt en een totale gewichtsvermindering van de cilinder tussen 5 en 13% afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met insteekgroeven waarin automatische schakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er beugels voor automatische schakelaars nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn er ook insteekgroeven geïntegreerd in het nieuwe ontwerp van de behuizing, zodat er op twee oppervlakken automatische schakelaars zonder beugels kunnen worden geplaatst. Het geïntegreerde autoschakelkanaal is ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, halfgeleider-autoschakelaars en zorgt voor totale bescherming tegen mogelijke onopzettelijke schade en verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudsprocedures.
•Double acting, single rod, non-rotating compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 63 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard
12 through 63 Bore]):
Bore Size: Ø16 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 20
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 63 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole [Standard
12 through 63 Bore]):
Bore Size: Ø16 mm
Port Thread Type: Rc
Stroke: 20
Body Option: Standard (Rod End Female Thread)
Auto Switch Groove: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Sterke punten
Dubbelwerkende, enkele stang, niet-roterende compacte cilinder Boringmaten (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Standaard slagbereik (mm): 5 tot 100 Aansluitdraad: M (12 tot 25 boring); Rc, NPT of G (boring 32 tot 63)Kleine automatische schakelaars kunnen op 4 oppervlakken worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x59x29 mm |
| Logistiek gewicht | 105 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,95 excl. BTW
/ stuk
€ 64,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen