SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA32-100

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQMA32-100
Rubix:05292028
Fabrikant:00147938
EAN:3618035804325
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA32-100

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMA32-100


De CQM is een compacte cilinder die geïntegreerd is met een geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in boringmaten van 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm met dezelfde inbouwmaten als de CQ2. Met de geleidestang en plaat kan het werk direct gemonteerd worden. De CQM serie biedt 4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K en een niet-roterende nauwkeurigheid van ±0,2°.
•Guide rod type compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less

Magnet: D (Built-in)
Mounting: A [Double End Tapped]
Bore Size: Ø32 mm
Port Thread: M Thread
Rc:
Stroke: 100 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.

Sterke punten

Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x150x50 mm
Logistiek gewicht680 g
Typecompacte cilinder; dubbelwerkend
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
117,47 excl. BTW
/ stuk
142,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen