SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB80TF-20

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDQMB80TF-20
Rubix:05263094
Fabrikant:CDQMB80TF-20
EAN:3618035801645
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB80TF-20

Technische samenvatting

Typecqm
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CDQMB80TF-20


De CQM is een compacte cilinder die geïntegreerd is met een geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in boringmaten van 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm met dezelfde inbouwmaten als de CQ2. Met de geleidestang en plaat kan het werk direct gemonteerd worden. De CQM serie biedt 4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K en een niet-roterende nauwkeurigheid van ±0,2°.
C(D)QM, Compact Cylinder, Guide Rod Type

Sterke punten

Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)98x104x98 mm
Logistiek gewicht1820 g
Typecqm
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongJP
€ 263,67 excl. BTW
/ stuk
€ 319,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen