Referenties
SMC:CDQSB25-60DC
Rubix:05264995
Fabrikant:CDQSB25-60DC
EAN:3618035797290

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQSB25-60DC
De compacte cilinder CQS is beschikbaar voor toepassingen met kleine boringen waarbij ruimtebesparing belangrijk is. De CQS biedt standaard lange slag * in vier boringmaten van 12 tot 25 mm. De versies met lange slag hebben een slijtband en een dikkere zuiger om te voldoen aan de grotere behoefte aan lagers voor de langere slagen. De carrosserieën met en zonder schakelaar zijn hetzelfde en schakelaars kunnen aan drie en vier zijden worden gemonteerd.
•Standard double acting single rod
•Bore sizes: 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes from 5mm through 300mm depending upon bore size
•Mounts: through hole/both ends tapped, foot, front or rear flanges, double clevis
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole, Both Ends Tapped)
Bore Size: Ø25 mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 60
Option: C (Rubber Bumper)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs.
Dust Resistant: None
Rod End Options: None
•Bore sizes: 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes from 5mm through 300mm depending upon bore size
•Mounts: through hole/both ends tapped, foot, front or rear flanges, double clevis
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Magnet: D (Built-in)
Mounting: B (Through Hole, Both Ends Tapped)
Bore Size: Ø25 mm
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 60
Option: C (Rubber Bumper)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs.
Dust Resistant: None
Rod End Options: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x134x40 mm |
| Logistiek gewicht | 427 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 60 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,62 excl. BTW
/ stuk
€ 68,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen