SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-50DC

Compacte cilinder

Zie technische informatie

Referenties

SMC:CQ2A25-50DC
Rubix:05291891
Fabrikant:CQ2A25-50DC
SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-50DC

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2A25-50DC


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
•Double acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: None
Mounting: A (Both Ends Tapped)
Type: Standard
Bore Size: Ø25 mm
Port Thread Type: Rc

Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 50
Body Option: C [Rubber Bumper]
Auto Switch Groove: None, also for 12-25 Bore w/o Magnet
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x78x40 mm
Logistiek gewicht309 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
€ 45,02 excl. BTW
/ stuk
€ 54,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen