Referenties
SMC:CQ2B125TF-40DCMZ
Rubix:A0728665
Fabrikant:00796832

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B125TF-40DCMZ
Na een evaluatie van onze populaire CQ2 compacte cilinder-serie hebben onze R&D-ingenieurs de volledige cilinderreeks volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-reeks en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde montagemogelijkheden voor automatische schakelaars biedt plus een algehele gewichtsvermindering van de cilinder van 5 -13%, afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met inschuifgroeven waarin automatische schakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er beugels voor automatische schakelaars nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn in het nieuwe behuizingsontwerp eveneens inschuifgroeven geïntegreerd om beugelloze automatische schakelaars op twee oppervlakken mogelijk te maken. Ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, solid-state automatische schakelaars, zorgt het geïntegreerde kanaal voor automatische schakelaars voor volledige bescherming tegen mogelijke onbedoelde schade en voor verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudswerkzaamheden.
Sterke punten
•Compact, dubbelwerkend, enkele stang, axiale leidingaansluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6260 g |
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 125 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,86 excl. BTW
/ stuk
€ 297,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen