SMC COMPACT CILINDER CQ2B140TF-30DCZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B140TF-30DCZ
Rubix:A0728948
Fabrikant:CQ2B140TF-30DCZ
SMC COMPACT CILINDER CQ2B140TF-30DCZ

Technische samenvatting

Typesmc compact cilinder cq2b140tf-30dcz
Diameter zuiger140 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B140TF-30DCZ


Na een evaluatie van onze populaire CQ2 compacte cilinder-serie hebben onze R&D-ingenieurs de volledige cilinderreeks volledig opnieuw ontworpen om u nog meer prestatievoordelen en meer cilinderopties te bieden. Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe CQ2-reeks en het oude model is de volledig opnieuw ontworpen behuizing, die verbeterde montagemogelijkheden voor automatische schakelaars biedt plus een algehele gewichtsvermindering van de cilinder van 5 -13%, afhankelijk van het model. Nu zijn alle CQ2-cilinders van Ø 32 tot 200 mm ontworpen met inschuifgroeven waarin automatische schakelaars aan alle vier de zijden van de cilinder kunnen worden geplaatst zonder dat er beugels voor automatische schakelaars nodig zijn. En voor kleinere boringmaten tussen Ø 12 en 25 mm zijn in het nieuwe behuizingsontwerp eveneens inschuifgroeven geïntegreerd om beugelloze automatische schakelaars op twee oppervlakken mogelijk te maken. Ontworpen voor gebruik met onze eenvoudig in te stellen, tweekleurige, solid-state automatische schakelaars, zorgt het geïntegreerde kanaal voor automatische schakelaars voor volledige bescherming tegen mogelijke onbedoelde schade en voor verbeterde gezondheids- en veiligheidsvoordelen tijdens zowel installatie- als onderhoudswerkzaamheden.

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, enkele stang, axiale leidingaansluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7080 g
Typesmc compact cilinder cq2b140tf-30dcz
Diameter zuiger140 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCZ
€ 263,07 excl. BTW
/ stuk
€ 318,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen