Referenties
SMC:CQ2B25-20DC
Rubix:05265169
Fabrikant:CQ2B25-20DC
EAN:3618035692298

Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B25-20DC
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod Configurator
Sterke punten
•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x48x40 mm |
| Logistiek gewicht | 181 g |
| Type | cq2-z |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,79 excl. BTW
/ stuk
€ 42,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen