SMC COMPACT CILINDER CQ2B63TF-50DMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B63TF-50DMZ
Rubix:05291972
Fabrikant:00717179
EAN:3618035687003
SMC COMPACT CILINDER CQ2B63TF-50DMZ

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B63TF-50DMZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
•Double acting, single rod, compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard stroke range (mm): 5 to 100
•Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
•Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet: None
Mounting: B (Through Hole [Standard])
Type: Standard
Bore Size: Ø63 mm
Port Thread Type: TF
Lube-retainer: Without Stable Lubrication Function
Stroke: 50
Body Option: M [Rod End Male Thread]
Auto Switch Groove: Z [Auto Switch Mounting Grooves]
Mounting Bolt: None
Rod End Bracket: None
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m or None in the Case of No Switch
Number: 2 pcs.
Rod End Options: None
Temperature Resistance: None
Low Speed: None
Made of Stainless Steel: None
Fluororubber Seal: None

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x84x77 mm
Logistiek gewicht1047 g
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongCN
99,51 excl. BTW
/ stuk
120,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen