SMC COMPACT CILINDER CQ2B80TF-10DMZ

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQ2B80TF-10DMZ
Rubix:05260103
Fabrikant:00798137
SMC COMPACT CILINDER CQ2B80TF-10DMZ

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CQ2B80TF-10DMZ


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. De montagerails van de CQ2 zijn vervangen door montagegroeven voor automatische schakelaars, waardoor de automatische schakelaars niet meer uitsteken en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Sterke punten

•Compact, dubbelwerkend, dubbele stang, grote boring
Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1443 g
Typecompacte cilinder
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCZ
€ 102,59 excl. BTW
/ stuk
€ 124,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen