SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMB20-20

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CQMB20-20
Rubix:05268531
Fabrikant:CQMB20-20
EAN:3618035679237
SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMB20-20

Technische samenvatting

Typecqm
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMB20-20


De CQM is een compacte cilinder die geïntegreerd is met een geleidestang en plaat. De serie is verkrijgbaar in boringmaten van 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 mm met dezelfde inbouwmaten als de CQ2. Met de geleidestang en plaat kan het werk direct gemonteerd worden. De CQM serie biedt 4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K en een niet-roterende nauwkeurigheid van ±0,2°.
•Guide rod type compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less

Magnet: None
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: Ø20 mm
Port Thread: M Thread
Rc:
Stroke: 20 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.

Sterke punten

Compacte cilinder met geleidestang
Boringmaten: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100
Standaard slagen: 5 tot 100
4 keer de weerstand tegen zijdelingse belasting van de CQ2K
Niet-roterende nauwkeurigheid 0,2 of minder

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x52x36 mm
Logistiek gewicht137 g
Typecqm
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongJP
€ 61,43 excl. BTW
/ stuk
€ 74,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen