SMC CILINDER ECDU32-50D

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ECDU32-50D
Rubix:05265772
SMC CILINDER ECDU32-50D

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typecompacte cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER ECDU32-50D


De CU enkelwerkende, dubbelwerkende cilinder voor vrije montage bespaart ruimte en maakt directe en nauwkeurige montage mogelijk. Hij is verkrijgbaar met boringen van 6 tot 32 mm en slaglengtes tot 50 mm. Tot de opties behoren automatisch schakelen, vrije montage, verzonken montagegroeven voor schakelaars en standaard rubberen bumpers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht556 g
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Typecompacte cilinder
Land van oorsprongJP
88,23 excl. BTW
/ stuk
106,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen