Referenties
SMC:CQ2B63-PS
Rubix:05151390
Fabrikant:CQ2B63-PS
EAN:3618035687515

Documenten
Productdetails : SMC PAKKINGSET CQ2B63-PS
SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Montagegroeven voor autoschakelaars hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, waardoor uitstekende autoschakelaars worden voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.
Sterke punten
Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range: 5 to 100
Port threads: M; RC, NPT or G
Auto switch capable
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range: 5 to 100
Port threads: M; RC, NPT or G
Auto switch capable
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Type | compacte cilinder |
| Materiaal | aluminium |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,86 excl. BTW
/ stuk
€ 13,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen