SMC REPARATIESET CQ2WB63-PS

Compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CQ2WB63-PS
Rubix:05266559
Fabrikant:CQ2WB63-PS
EAN:3618035681629
SMC REPARATIESET CQ2WB63-PS
Technische samenvatting
Typecompacte cilinder
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC REPARATIESET CQ2WB63-PS


SMC heeft de CQ2 compacte cilinder opnieuw ontworpen met een nieuwe behuizing, waardoor het mogelijk is om automatische schakelaars op elk van de 4 oppervlakken te monteren, afhankelijk van de installatieomstandigheden. Montagegroeven voor autoschakelaars hebben de montagerails van de CQ2 vervangen, waardoor uitstekende autoschakelaars worden voorkomen en het werk gemakkelijker en veiliger wordt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht13 g
Typecompacte cilinder
Materiaalnbr (zuigerafdichting, stangafdichting, pakking)
Land van oorsprongCN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,40 excl. BTW
/ stuk
18,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen